pagina iniziale

PANDUIT - PANP22B39M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (20)

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP22B39M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (20)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - Altri

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 20

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056263734

Codice prodotto

PANP22B39M

Cod. produttore

P22B39M

Produttore

PAN

Dimensione di fissaggio:

Altri

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

2

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

817 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

817.9 mm

Profondità:

53 mm

Tensione di alimentazione:

240 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio: