PANDUIT - PANP20B40M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (20)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - Altri
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 20
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0613056263741
Codice prodotto
PANP20B40M
Cod. produttore
P20B40M
Produttore
PAN
Dimensione di fissaggio:
Altri
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese C13 10A (IEC 60320):
20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Lunghezza:
817.9 mm
Larghezza:
50.8 mm
Altezza:
817.9 mm
Profondità:
53.3 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Categoria di sovratensione:
2
Commutabile / Sezionabile:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Con display:
no
Con indicazione LED:
no
Con fusibile:
no
Amperometro:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con materiale di fissaggio:
sì