PANDUIT - PANNUC6CR04BU-CE THE NK6 CAT 6 U/UTP CM COPPER CABLE IS C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Blu
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Schermatura globale - Altri
Confezione
14 PZ
EAN
0074983490509
Codice prodotto
PANNUC6CR04BU-CE
Cod. produttore
NUC6CR04BU-CE
Produttore
PAN
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermatura globale:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno