PANDUIT - PANNNC50X50LG2 CANALINA HALOGEN FREE.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Grigio 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - sì 
- Modello del profilo laterale - Fessurato 
- Con coperchio - sì 
Confezione
- 20 M 
EAN
0074983985340
Codice prodotto
PANNNC50X50LG2
Cod. produttore
NNC50X50LG2
Produttore
PAN
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
10 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Slotted Duct, Halogen Free,50mm X 50mm X 2M,Light Gray


