PANDUIT - PANNNC50X100LG2 CANALINA HALOGEN FREE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Con coperchio - sì
Confezione
10 M
EAN
0074983651092
Codice prodotto
PANNNC50X100LG2
Cod. produttore
NNC50X100LG2
Produttore
PAN
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
10 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Slotted Duct, Halogen Free,50mm x 100mm x 2M,Light Gray


