PANDUIT - PANNKUKS2AW BEZEL PLACCA 86 X 86 MM CON INSERTO INCL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Area per etichetta - Con area per etichetta
Confezione
1 PZ
EAN
0074983672226
Codice prodotto
PANNKUKS2AW
Cod. produttore
NKUKS2AW
Produttore
PAN
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
2
Larghezza del dispositivo:
86 mm
Altezza del dispositivo:
86 mm