PANDUIT - PANNKSCMZIW MODULO KEYSTONE DOTATO DI UN ADATTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - SC
Adatto per numero di giunti / adattatori - 1
Con giunto / adattatore - sì
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di connettore interno - SC
Confezione
1 PZ
EAN
0074983657223
Codice prodotto
PANNKSCMZIW
Cod. produttore
NKSCMZIW
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
SC
Adatto per numero di giunti / adattatori:
1
Con giunto / adattatore:
sì
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di connettore interno:
SC
Colore:
Bianco
Modulo KeyStone dotato di un adattatore simplex monomodale SC con bussola in ceramica all'ossido di zirconio. Colore adattatore Blu. Colore modulo Bianco.


