PANDUIT - PANNKPPA48FMY PANNELLO DI PERMUTAZIONE NETKEY A INCASS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 48
Categoria - Altri
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 48
Confezione
1 PZ
EAN
0074983056057
Codice prodotto
PANNKPPA48FMY
Cod. produttore
NKPPA48FMY
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
48
Categoria:
Altri
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
48
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
2
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
118.7 mm