PANDUIT - PANNKPP48HDY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A INCASSO AD AL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 48
Categoria - Altri
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 48
Confezione
1 PZ
EAN
0074983056033
Codice prodotto
PANNKPP48HDY
Cod. produttore
NKPP48HDY
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
48
Categoria:
Altri
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
48
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
23.4 mm