PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM020 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0613056256026
Codice prodotto
PANNKFPZ22LLLSM020
Cod. produttore
NKFPZ22LLLSM020
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)