PANDUIT - PANNKFP92ERLSSM002 NETKEY 2-FIBER OS2 LC TO SC PATCH CORD R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OS2
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di cavo - Duplex
Colore della guaina esterna - Giallo
Guaina antipiega - Prestampato (inamovibile)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983916641
Codice prodotto
PANNKFP92ERLSSM002
Cod. produttore
NKFP92ERLSSM002
Produttore
PAN
Categoria:
OS2
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch Cord LC to SC - 2m