PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM040 NETKEY 2-FIBER OS2 LC DUPLEX TO LC DUPLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex 
- Categoria - OS2 
- Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex 
- Tipo di fibra - Monomodale 
- Tipo di cavo - Duplex 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0613056025028
Codice prodotto
PANNKFP92ELLLSM040
Cod. produttore
NKFP92ELLLSM040
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


