pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM012 NETKEY 2-FIBER OS2 LC DUPLEX TO LC DUPLE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM012 NETKEY 2-FIBER OS2 LC DUPLEX TO LC DUPLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056024960

Codice prodotto

PANNKFP92ELLLSM012

Cod. produttore

NKFP92ELLLSM012

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 12m