pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM002 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM002 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983915774

Codice prodotto

PANNKFP92ELLLSM002

Cod. produttore

NKFP92ELLLSM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 2m