PANDUIT - PANNKFP923LSSSM002 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983926619
Codice prodotto
PANNKFP923LSSSM002
Cod. produttore
NKFP923LSSSM002
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


