PANDUIT - PANNKFP91BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PATCH CORD IS AN OS2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983912926
Codice prodotto
PANNKFP91BN3NNM001
Cod. produttore
NKFP91BN3NNM001
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)