PANDUIT - PANNKFP24KSRBSY PANNELLI DI PERMUTAZIONE PER PLACCA A 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 1
Tipo di connessione - Fibra ottica
Numero di posti vuoti per connettori - 24
Con prese / attacchi - no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983055944
Codice prodotto
PANNKFP24KSRBSY
Cod. produttore
NKFP24KSRBSY
Produttore
PAN
Numero di unità rack:
1
Tipo di connessione:
Fibra ottica
Numero di posti vuoti per connettori:
24
Con prese / attacchi:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Pannelli di permutazione per placca a 24 porte NetKey con barra di supporto fermacavo SRBS19BL. Accettano tutti i moduli in rame NetKey e i moduli duplex e simplex per fibra ottica. I moduli con aggancio keystone sono venduti separatamente. Si montano surack standard EIA da 19. Le placche possono essere rimosse dal lato anteriore dell'unità. Eccellenti per tutte le applicazioni multimediali.


