PANDUIT - PANNKDLCMZAQ KEYSTONE MODULE SUPPLIED WITH ONE LC SR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Colore - Turchese
Tipo di fissaggio - Innesto
Materiale (del corpo) - Plastica
Materiale del manicotto - Ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
0613056166332
Codice prodotto
PANNKDLCMZAQ
Cod. produttore
NKDLCMZAQ
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Colore:
Turchese
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
NK LC Duplex Adapter Module, AQ, Zircornia Ceramic


