PANDUIT - PANNK6XPPG48Y THE NETKEY CAT 6A UTP FLAT PUNCHDOWN PAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 48
Categoria - 6A (TIA)
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 48
Confezione
1 PZ
EAN
0074983068128
Codice prodotto
PANNK6XPPG48Y
Cod. produttore
NK6XPPG48Y
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
48
Categoria:
6A (TIA)
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
48
Tipo di connettore:
Altri
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
2
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
29.6 mm