pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6X88MIW-Q THE NETKEY CAT 6A UTP RJ45 PUNCHDOWN KEY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6X88MIW-Q THE NETKEY CAT 6A UTP RJ45 PUNCHDOWN KEY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983067626

Codice prodotto

PANNK6X88MIW-Q

Cod. produttore

NK6X88MIW-Q

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Colore:

Bianco

NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 pack, Int'l White