pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6PC3MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6PC3MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983785797

Codice prodotto

PANNK6PC3MYLY

Cod. produttore

NK6PC3MYLY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

24

NK Copper Patch Cord, Category 6, Yellow UTP Cable, 3 Meter