PANDUIT - PANNK6CSAW-X INSERTO CHIUSO LJU6C 25,4 X 32 MM. CONFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Direzione di uscita - Lineare
Area per etichetta - Senza area per etichetta
Confezione
10 PZ
EAN
0074983713325
Codice prodotto
PANNK6CSAW-X
Cod. produttore
NK6CSAW-X
Produttore
PAN
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite


