PANDUIT - PANNK5EPC5MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / UTP
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
0074983785407
Codice prodotto
PANNK5EPC5MBUY
Cod. produttore
NK5EPC5MBUY
Produttore
PAN
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / UTP
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Blu
Guaina antipiega:
Nessuno
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Piedinatura:
1:1