pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5EPC3MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK5EPC3MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983785193

Codice prodotto

PANNK5EPC3MYLY

Cod. produttore

NK5EPC3MYLY

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Nessuno

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Piedinatura:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Yellow UTP Cable, 3 Meter