pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5EPC1MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK5EPC1MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983784738

Codice prodotto

PANNK5EPC1MBUY

Cod. produttore

NK5EPC1MBUY

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Sezione AWG:

24

Categoria 5e, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Blu. Lenghezza 1m