pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - VC-MEMV-T4-Z-M25 CUSTODIA MOBILE METALLO

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - VC-MEMV-T4-Z-M25 CUSTODIA MOBILE METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione della scatola - alloggiamento presa

  • posizione della staffa - senza

  • tipo di bloccaggio - vite

  • Larghezza - 33 mm

  • Altezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918848002

Codice prodotto

PJ1886582

Cod. produttore

1886582

Produttore

PHC1886582

esecuzione della scatola:

alloggiamento presa

posizione della staffa:

senza

tipo di bloccaggio:

vite

Larghezza:

33 mm

Altezza:

75 mm

profondità:

111 mm

rivestimento scatola:

altri

con premistoppa:

No

tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

metrico

con coperchio a cerniera:

No

con raccordi:

No

con guarnizione:

No

numero di ingressi per conduttori:

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

temperatura d’esercizio:

-40÷125 °C

esecuzione EMC:

No

resistente ai raggi UV:

No

grado di protezione (IP), montato:

IP67

Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC4, colore: nickel