PANDUIT - PANNE3X5WH6 CANALINA HALOGEN-FREE A SLOT CON PASSACA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 128.5 mm
Larghezza - 79.8 mm
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
6 PZ
EAN
0074983215089
Codice prodotto
PANNE3X5WH6
Cod. produttore
NE3X5WH6
Produttore
PAN
Altezza:
128.5 mm
Larghezza:
79.8 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
33.8 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.6 mm
Con coperchio:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
9.677 mm²