PANDUIT - PANLWC50-A-L FERMACAVO CON CHIUSURA E LATO ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 0...12.7 mm
Diametro nominale - 12.7 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Confezione
50 PZ
EAN
0074983272013
Codice prodotto
PANLWC50-A-L
Cod. produttore
LWC50-A-L
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro:
0...12.7 mm
Diametro nominale:
12.7 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no


