PANDUIT - PANIAEBH6S CONNETTORE INDUSTRIALE PASSANTE SCHERMAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Collegamento - Altri
Adatto per conduttori rigidi - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983997046
Codice prodotto
PANIAEBH6S
Cod. produttore
IAEBH6S
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Collegamento:
Altri
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
24...24
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero