PANDUIT - PANH2X4LG6 CANALE PORTACAVI INCERNIERATO FESSURATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 104.1 mm
Larghezza - 55.1 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
6 PZ
EAN
0074983582396
Codice prodotto
PANH2X4LG6
Cod. produttore
H2X4LG6
Produttore
PAN
Altezza:
104.1 mm
Larghezza:
55.1 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
25.4 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.9 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
5.161 mm²