PANDUIT - PANG3X4LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 104.1 mm 
- Larghezza - 82.6 mm 
- Colore - Grigio 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - no 
Confezione
- 60 PZ 
EAN
0074983545896
Codice prodotto
PANG3X4LG6
Cod. produttore
G3X4LG6
Produttore
PAN
Altezza:
104.1 mm
Larghezza:
82.6 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
25.4 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.9 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
0 mm²