PANDUIT - PANG2X4BL6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 101.6 mm 
- Larghezza - 50.8 mm 
- Lunghezza - 1800 mm 
Confezione
- 60 M 
EAN
0074983619672
Codice prodotto
PANG2X4BL6
Cod. produttore
G2X4BL6
Produttore
PAN
Altezza:
101.6 mm
Larghezza:
50.8 mm
Lunghezza:
1800 mm
Slotted Duct, PVC,2X4X6',BLK


