PANDUIT - PANG2X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 79.2 mm
Larghezza - 57.2 mm
Colore - Grigio
Modello del profilo laterale - Punzonato
Lunghezza - 1828.8 mm
Confezione
60 M
EAN
0074983545841
Codice prodotto
PANG2X3LG6
Cod. produttore
G2X3LG6
Produttore
PAN
Altezza:
79.2 mm
Larghezza:
57.2 mm
Colore:
Grigio
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Lunghezza:
1828.8 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.9 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Slotted Duct, PVC, 50.8mm X 76.2mm X 6', Light Grey


