PANDUIT - PANG1X3WH6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 79.2 mm
Larghezza - 32 mm
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
120 PZ
EAN
0074983545971
Codice prodotto
PANG1X3WH6
Cod. produttore
G1X3WH6
Produttore
PAN
Altezza:
79.2 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.9 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1.935 mm²