pagina iniziale

PANDUIT - PANFZTRL7N7NBNM002 OM4 12 FIBER INTERCONNECT CABLE ASSEMBLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZTRL7N7NBNM002 OM4 12 FIBER INTERCONNECT CABLE ASSEMBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - MT / MPO

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - MT / MPO

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983873098

Codice prodotto

PANFZTRL7N7NBNM002

Cod. produttore

FZTRL7N7NBNM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

MT / MPO

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

MT / MPO

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

12

Colore della guaina esterna:

Turchese

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMPO F Type B Std IL 2m