pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM001 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM001 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983737413

Codice prodotto

PANFZ2ELLNSNSNM001

Cod. produttore

FZ2ELLNSNSNM001

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std Polarity Std IL 1m