PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM040 2 FIBER OM4 LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 40 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983793907
Codice prodotto
PANFZ2ELLNLNSNM040
Cod. produttore
FZ2ELLNLNSNM040
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
40 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


