pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM010 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM010 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983795871

Codice prodotto

PANFZ2ELLNLNSNM010

Cod. produttore

FZ2ELLNLNSNM010

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 10m