PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM010 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983827251
Codice prodotto
PANFZ23LSNSNSNM010
Cod. produttore
FZ23LSNSNSNM010
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)