pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ1BN3NNNSNM001 OM4 1 FIBER, 900M BUFFERED FIBER, NO JAC

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ1BN3NNNSNM001 OM4 1 FIBER, 900M BUFFERED FIBER, NO JAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983923250

Codice prodotto

PANFZ1BN3NNNSNM001

Cod. produttore

FZ1BN3NNNSNM001

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Altri

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Polarity Std IL 1m