PANDUIT - PANFZ1BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 900?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983923281
Codice prodotto
PANFZ1BN1NNNSNM001
Cod. produttore
FZ1BN1NNNSNM001
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Breakout
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)