PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM001 2 FIBER OM3 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983996353
Codice prodotto
PANFX2ERQ1Q1SNM001
Cod. produttore
FX2ERQ1Q1SNM001
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)