pagina iniziale

PANDUIT - PANFX2ELLNLNSNM002 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFX2ELLNLNSNM002 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983922147

Codice prodotto

PANFX2ELLNLNSNM002

Cod. produttore

FX2ELLNLNSNM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 2m