pagina iniziale

PANDUIT - PANFVFLPC-1.25SMY PATCH CORD PER TUTTI I CONNETTORI CON FE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFVFLPC-1.25SMY PATCH CORD PER TUTTI I CONNETTORI CON FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Monomodale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983051311

Codice prodotto

PANFVFLPC-1.25SMY

Cod. produttore

FVFLPC-1.25SMY

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Monomodale

Visual Fault Locator Singlemode 1.25mm Universal Patch Cord