PANDUIT - PANFS2ELQ1Q1NNM003 OM4+ SIG CORE 2-FIBER 1.6MM JACKET, PATC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Tipo di cavo - Duplex
Colore della guaina esterna - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
0074983100958
Codice prodotto
PANFS2ELQ1Q1NNM003
Cod. produttore
FS2ELQ1Q1NNM003
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


