pagina iniziale

PANDUIT - PANFR6X4YL6 DA UTILIZZARE PER INSTRADARE I CAVI ORIZ

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFR6X4YL6 DA UTILIZZARE PER INSTRADARE I CAVI ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 167.3 mm

  • Altezza - 112.8 mm

  • Superficie - Altri

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983783991

Codice prodotto

PANFR6X4YL6

Cod. produttore

FR6X4YL6

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Larghezza:

167.3 mm

Altezza:

112.8 mm

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

3.2 mm

Modello:

Senza giunto

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Giallo

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 6', FiberRunner, YL