PANDUIT - PANFR6TRBN12 DA UTILIZZARE PER SOSTENERE I SISTEMI 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10.3 mm
Lunghezza - 254 mm
Modello - Mensola di serraggio
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 50.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983799183
Codice prodotto
PANFR6TRBN12
Cod. produttore
FR6TRBN12
Produttore
PAN
Altezza:
10.3 mm
Lunghezza:
254 mm
Modello:
Mensola di serraggio
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
50.8 mm
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Altri
Numero RAL:
9005
Bracket, New 1/2" Thr. Rod QuikLock for 4" x 4" & 6" x 4" FiberRunner


