PANDUIT - PANFR6ALB DA UTILIZZARE PER SOSTENERE I SISTEMI 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 269.5 mm
Lunghezza - 328.2 mm
Modello - Mensola di serraggio
Materiale - Acciaio
Larghezza - 57.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983799244
Codice prodotto
PANFR6ALB
Cod. produttore
FR6ALB
Produttore
PAN
Altezza:
269.5 mm
Lunghezza:
328.2 mm
Modello:
Mensola di serraggio
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
57.4 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Altri
Numero RAL:
9005
Bracket, Adj. Ladder QuikLock for 4" x 4" & 6" x 4" FiberRunner


