PANDUIT - PANFR4X4BL2 USED TO CARRY THE CABLES HORIZONTALLY TH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 112.8 mm
Altezza - 112.8 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
0074983997282
Codice prodotto
PANFR4X4BL2
Cod. produttore
FR4X4BL2
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Larghezza:
112.8 mm
Altezza:
112.8 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Altri
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Channel, 4" x 4" (100mm x 100mm), 2m, FiberRunner, BL


