PANDUIT - PANFPSN924 THE 24 FIBRE OUTSIDE PLANT ARMORED (SING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Colore della guaina esterna - Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
0074983851737
Codice prodotto
PANFPSN924
Cod. produttore
FPSN924
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Colore della guaina esterna:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno


